MISM
MISMの ラップ・消耗品・食品包材
MISMの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
MISMの おしぼり
丈夫な不織布おしぼり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(17枚)
注文コード
79942548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来の原料を使用。個包装・使い捨てタイプです
タイプ
平織り
枚数
17
寸法(縦×横)(mm)
180X230
素材
レーヨン、ポリエステル不織布 薬剤:精製水、塩化ベンザルコニウム他
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210014
バイオマス配合率(%)
25