MISM
MISMの ラップ・消耗品・食品包材
MISMの 弁当小物
MISMの アルミ・紙・フードケース
抗菌お弁当カップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(48枚)
注文コード
79942566
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
遠赤外線の力でおかずのいたみを抑えます
枚数
48
サイズ(号)
6
耐熱温度(℃)
130
寸法(縦×横×高さ)(mm)
60×60×25
素材
PET、紙