MISM
MISMの ラップ・消耗品・食品包材
MISMの 食品容器
MISMの フードパック
レンジで使えるフ-ドパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(4枚)
注文コード
79942600
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
電子レンジで使用出来ます
枚数
4
耐熱温度(℃)
130/80
耐冷温度(℃)
-20/-20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
185×115×50
素材
本体:ポリプロピレン、タルク(無機物) フタ:ポリスチレン