MISM
MISMの ラップ・消耗品・食品包材
MISMの 食品容器
MISMの フードパック
レンジで使えるフ-ドパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(3枚)
注文コード
79942618
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
電子レンジで使用出来ます
枚数
3
耐熱温度(℃)
130/80
耐冷温度(℃)
-20/-20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
170×170×62
素材
本体:ポリプロピレン、タルク(無機物) フタ:ポリスチレン