パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 油性マーカー
ツインマーカー 細・太
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79952025
品番
MFN-15FB-VN
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
クラフトテープにもポリ袋にも、しっかり書ける。
携帯性に優れたショートサイズ
使いやすさ、握りやすさ抜群のデザイン
ツインタイプのコンパクトボディです。
全長(mm)
130
タイプ
ツインキャップ式/インキ補充式
種類
油性マーカー
最大径(Φmm)
23.2
線幅(mm)
1.0/6.5
本数
1
インク色
バイオレット
材質(インキ)
油性染料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/太字
繰り返し・詰め替え
対応