内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79952129 品番WD8002PURP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電
ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)
MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い
多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い
USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない
安心の3年保証付き
高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現
WDDAによるプロアクティブなストレージ管理
Western Digital独自のAllFrae AIテクノロジー

仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27 寸法(mm)147×101.6×26.1 サイズ3.5インチ 質量(g)715gms 型番WD8002PURP インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 コネクタSATA 互換性Up to 64 single-stream cameras 周囲温度(℃)運用:0〜65、非稼働:'-40〜70 平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3 転送速度(MB/sec)up to 265 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)8 MTBF(時間)2000000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする