ASUS NUC Arena Canyon i5 Kit (L6) RNUC13ANHI500000I

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79952147 品番RNUC13ANHI500000I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Arena Canyon
CPU:RPL-P 28W (i5-1340P)
ストレージ:無
メモリ:無
Wi-Fi:有
OS:無
VESA対応
コード:要C5

仕様
●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート
1 x RJ45 LANポート
1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電)
サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i5 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
メモリー
・無
2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート
8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート
ストレージ
・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ
・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性
オーディオ
3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ
4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu 保証期間3 Year 使用CPUインテル Core i5-1340P プロセッサー (TDP28W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiAX211.NGWG.NV LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps: i226-V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする