仕様
●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート
1 x RJ45 LANポート
1 x DC入力●Country Cord:無●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電)
サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (シャーシ左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel UHD Graphics )●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×108●Product Description:Arena Canyon i3 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
メモリー
・無
2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzを対応
8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまで対応
ストレージ
・1× M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM):NVMeのみ
・1×M.2 M.2 22x42(キータイプB):SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性
オーディオ
3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ
4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
付属品ACアダプター※C5電源コードが別途必要です。、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属
質量(kg)PCのみ:0.49、(Unit: gift box + accessory + device)1.6
電源120W電源アダプター(U5/U7)
対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu
保証期間3year
使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー (TDP15W)
OS無
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール
LAN2.5G イーサネット、インテル i226 Foxville ギガビット イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps:i226-V