大一産業
大一産業の 看板・POP・掲示用品
大一産業の ポップスタンド
大一産業の カードケース
ユニティライト (10本セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
1200mm用
注文コード
79952497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
陳列商品のPOP表示が簡単・便利!お客様も見やすく買い物しやすい環境づくりができます。POS対応!棚板に設置したまま、めくり上げてコードスキャンできます。
用途
陳列棚のPOPケースとして
適合
1200mm用
材質
本体:ペット樹脂、軟質部:アクリル
長さ(mm)
1194
色
透明
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300