- ユニティショート (10本セット) 大一産業 79952506

ユニティショート (10本セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット適合900mm用注文コード79952506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

陳列商品のPOP表示が簡単・便利!POP高が40mmなのでレールが目立ちすぎません。お客様も見やすく買い物しやすい環境づくりができます。POS対応!棚板に設置したまま、めくり上げてコードスキャンできます。

用途
陳列棚のPOPケースとして
適合900mm用材質本体:ペット樹脂、軟質部:アクリル長さ(mm)893透明
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする