曜日別特売
- ユニティショート (10本セット) 大一産業 79952515

ユニティショート (10本セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット適合1200mm用注文コード79952515品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

陳列商品のPOP表示が簡単・便利!POP高が40mmなのでレールが目立ちすぎません。お客様も見やすく買い物しやすい環境づくりができます。POS対応!棚板に設置したまま、めくり上げてコードスキャンできます。

用途
陳列棚のPOPケースとして
適合1200mm用材質本体:ペット樹脂、軟質部:アクリル長さ(mm)1183透明
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする