サンピース
サンピースの 変圧器/トランス
ポータブルトランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79953818
品番
PT-30T-SP
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電圧降下による故障から工具を守る!
付属品
200V用入力プラグ(MP2566)
質量(kg)
14.5
タイプ
昇圧、降圧
定格
連続
出力電圧(V)
AC100/AC115
容量(kVA)
3
入力電圧(V)
AC100/AC200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×305×206
入力ケーブル(mm
2
)
3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
関連資料:
(1.04MB)
注意
※変圧器はご使用方法によっては電気のご契約に違反することがありますので、電力会社との電力供給契約をよく読んで違反のないようにご使用下さい。
※入く電圧が低い場合、出力電圧もそれに応じて低くなります。
※感電防止の為、電圧切替時には電源ブレーカーを切るか、差込プラグを電源から抜いて切替をして下さい。
※付属品の200V用プラグは容量20Aです。容量を超えてご使用される場合は別途お買い求め頂くか、容量以上のブレーカーへ直接接続してご使用下さい。