プリンタ共用普通紙 A4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100枚) 注文コード79954089 品番OFRP001A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ご家庭での急な印刷やスモールオフィスでのコピーにも多目的に使えるプリンタ共用普通紙。
いざというとき、さっと気軽につかえるマルチペーパーです。
枚数もかさばりにくい100枚入りがちょうどよいサイズ。
袋は比較的破れに強いCPP袋を使用しています。
袋本体側にノリが塗布されているので紙の出し入れも容易に行えます。

質量(g)438 規格A4 枚数100 坪量(g/m2)68 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)223×297×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする