画像準備中

カラス博士のゴミネット

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個) 注文コード 79954098 品番 EG-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,968
販売価格(税別)
60,880

カプサイシンの辛味成分で、カラス最大の弱点、味覚を刺激します。
黄色いネットがカラスの視界を妨げます。

イエロー/ブラック 材質ネット/ポリエチレン(PE)、ワイヤー/ステンレス 用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園など、カラスの被害でお困りの場所に。 トラスコ品番375-9563 質量(g)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100 網目(mm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580983
2022-05-19
用途:
ごみ捨て用
サービス業

色がきれいではないのが難点ですが、
カラスが寄ってこなくなり、
下が輪になっているので使いやすくておすすめです!

対象商品:
39580983
2020-06-15
用途:
ゴミ捨て
製造業

会社のゴミなのでお弁当のゴミが多く袋すら残らないくらいカラス被害にあっていました。ですが、このゴミネットを使うようになってからピタリとカラスの被害がなくなりました。凄すぎます!!

1人が参考にしています
対象商品:
39580983
2016-08-16
用途:
ゴミからすよけに

ごみのカラスよけに利用効果は有るかと思うがサイズが少し大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする