画像準備中

とり去〜る2(2個入り)

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個×80個) 注文コード 79954186 品番 EG-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。

対象動物鳥類 用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
注意
※設置場所や使用状況によって効果は異なります。
※鳥の種類によっては効果がない場合があります。(すずめ、むくどりなど)※また、磁場の強い場所で生育した鳥には効果がないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※有効範囲:1m

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
いつでも
株式会社 リンザイ 様 (製造業)

最初は効果がありましたが、今はカラスも慣れてしまって効果なしです。

対象商品:
39581017
2024-02-22
用途:
屋上とゴミ置き場に使用。
医療・福祉・介護関連業

あまり効いていない感じがする。関係なく来る時は来ているので、網や柵等で対策している。

対象商品:
39581017
2022-04-19
用途:
外売り場の天井
自動車・二輪車・自転車関連業

設置1週間は商品の上にたかるなど効果なかったが
1か月たった今ではあれほどいた鳩が寄り付かなくなりました。
おかげで毎朝の鳥の糞の掃除がなくなり助かっております。

4人が参考にしています
対象商品:
39581017
2022-06-13
用途:
ツバメよけ
自動車・二輪車・自転車関連業

最近ツバメが飛びまくって糞をしまくるので困っていました。それでダメもとでこの商品を購入しました。確かにききますが、2個では駄目です。
また購入します!

1人が参考にしています
対象商品:
39581017
2020-06-14
用途:
鳥よけ
有限会社マルケイ平野 様 (卸売・小売業)

ベランダに鶺鴒がきていたずらしたり糞をまき散らすので
注文したのですが、まるで効果なし。上に載って遊んでいる始末です。

4人が参考にしています
対象商品:
39581017
2020-05-19
用途:
カラス撃退い
製造業

効果がわからないので、確認中。これから、確認していきます。

対象商品:
39581017
2017-04-07
用途:
鳩除け

工場でテスト的に設置してみたところ効果がありそうです。
追加設置するつもりです。

対象商品:
39581017
2018-07-18
用途:
工場に鳩が入らないように 入口にぶら下げた。
株式会社HKK 様

余り影響なく 鳩が出入りし 効果としては あまり期待できなかった。鳩除けに何かないかと思案している。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする