製品画像

55988000BL512 オリコンM60B サンコー(三甲) 79954229 55988000BL512 オリコンM60B サンコー(三甲) 79954229 55988000BL512 オリコンM60B サンコー(三甲) 79954229 55988000BL512 オリコンM60B サンコー(三甲) 79954229 55988000BL512 オリコンM60B サンコー(三甲) 79954229

オリコンM60B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79954229 品番 55988000BL512
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質PP 容量(L)60.9 有効内寸(mm)493×335×360 外寸(mm)530×366×380 内寸(mm)494×336×369 底形状斜格子リブ 折りたたみ時高さ(mm)86 名入れなし
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする