製品画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79954378
品番
20130200OR301
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
容量(L)
12.9
有効内寸(mm)
367×247×129
外寸(mm)
441×281×145
内寸(mm)
375×255×139
底形状
格子リブ
名入れ
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800