正面画像

AQUOS 液晶テレビ 4K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79954554 品番4TC55GN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

黒の締まりと高コントラストな映像を実現、4K倍速ハイグレード。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 質量(kg)約23(スタンド含む)、約18(スタンド含まない) 幅(cm)スタンド:46.7 スピーカーツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個 動画倍速液晶 画素数3840×2160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.8×28.1×77.5(スタンド含む)、122.8×8.8×72.8(スタンド含まない) RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)1388 音声出力65W(10W+10W+15W+15W+15W) 寸法(横×縦)(cm)121.0×68.0 TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 アンプタイプデジタルアンプ グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする