付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)約17(スタンド含む)、約13.5(スタンド含まない)
幅(cm)スタンド:44
スピーカーツィーター×2個、フルレンジ×2個
動画倍速液晶
画素数3840×2160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.8×28.1×77.5(スタンド含む)、111.7×9.1×66.0(スタンド含まない)
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)1257
音声出力35W(7.5W+7.5W+10W+10W)
寸法(横×縦)(cm)109.6×61.6
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
グリーンマーク認定