左振り画像

AQUOSブルーレイ BDレコーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 容量(GB)2000 注文コード79954597 品番2BC20GT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。
4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。
画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。
シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。
連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。
「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。

付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、B-CASカード (ご使用の時に本体に正しくセットしてください)、電源コード(1.6m) 質量(kg)約 2.1 消費電力(W)約 18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×179×41.5(突起部除く) 記録方式HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PS フォーマット形式[映像フォーマット]MPEG-4 AVC/H.264・MPEG-2(Hybrid VBR)、[音声フォーマット]MPEG-2 AAC:最大5.1ch・ドルビーデジタル:2ch RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)18.1 容量(TB)2 容量(GB)2000 待機時消費電力(W)クイック起動「切」時 電源ランプ消灯時:約 0.15、クイック起動「入」時 電源ランプ消灯時:約 3.0、クイック起動「入」時 電源ランプ点灯時:約 4.5 TVチューナー地上デジタルチューナー×3 CATVパススルー対応、BSデジタルチューナー×3、110度CSデジタルチューナー×3 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする