<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79954780 品番 a32399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ベッドと枕を一体化!枕なしで快適な睡眠をサポート。
色/グレー
電動ポンプ内蔵でボタン1つで空気の注入・排出が簡単に行えます!
米国特許取得のファイバーテクニック構造。ベッド内部の数千本から構成される高密度なポリエステル繊維が快適で理想的な寝心地と高い耐久性を実現しました。
エアーベッドで世界シェア第1位のインテックス社製
約75秒で出来上がり!※クィーンは約180秒。
表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。
腰が楽ちん♪寝返りもラクラク!
マット厚30cm
すぐに使える!コンパクト収納!急なお客様用に!

材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール 質量(kg)(約)5.75 サイズクィーン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 耐荷重(kg)(約)272 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)152×203×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする