a3274310 横押しカートリュック ファミリー・ライフ 79955254 a3274310 横押しカートリュック ファミリー・ライフ 79955254 a3274310 横押しカートリュック ファミリー・ライフ 79955254 a3274310 横押しカートリュック ファミリー・ライフ 79955254 a3274310 横押しカートリュック ファミリー・ライフ 79955254 a3274310 横押しカートリュック ファミリー・ライフ 79955254

横押しカートリュック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79955254 品番 a3274310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

毎日のお買い物・旅行・ピクニック等使用方法は色々!
リュック、カート、手提げになる3WAYタイプです。
タイヤは全方向へ移動します。
アルミハンドルは2段階で高さ調整可。
どんな服装にも合わせやすいシンプルデザイン。
男女兼用タイプです。
タイヤが4つ付いているので、毎日のお買い物には横押しが便利です。
一部組立式
アルミハンドルとタイヤは取り外し可能。

仕様(表側)ポケット×1、(裏側)アルミハンドル、背負いひもカバー 材質オクスフォード、ポリエステル、アルミ ブラック 質量(g)(約)1690 長さ(cm)持ち手(手提げ時):約15 ハンドルアルミハンドル:2段階高さ調整可。高さ:約68cm・90cm 高さ(cm)(タイヤ)約6 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)42×37×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする