曜日別特売
SCA2-LB-100R-350-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~) CKD 79957370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-LB-100R-350-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~) CKD 79957370
SCA2-LB-100R-350-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~) CKD 79957370
SCA2-LB-100R-350-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~) CKD 79957370
SCA2-LB-100R-350-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~) CKD 79957370
SCA2-LB-100R-350-S-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~) CKD 79957370

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1台ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)100作動方式複動注文コード79957370品番SCA2-LB-100R-350-S-W
参考基準価格(税別)¥71,170販売価格(税込)¥71,390
販売価格(税別)
64,900

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用にストローク(mm)350接続口径Rc 1/2質量(kg)9.17タイプ片ロッド形/屋外仕様取付方式軸方向フート形クッションロッド側クッション付使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)100最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)クッションなし:0.301、クッション付:49.8RoHS指令(10物質対応)対応ニードル位置クッションニードル位置S有効エアクッション長さ(mm)23.6
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする