PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
タフトロ E 形 本体 30A 30m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80015138
品番
LZ30E-30
参考基準価格(税別)
¥42,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
10.5
長さ(m)
30
定格電流(A)
30
質量(kg/m)
0.35
導体断面積(mm
2
)
28
材質(導体)
亜鉛メッキ銅条
グリーン購入法
適合