トップ(エイト)
トップ(エイト)の 建具金物
トップ(エイト)の ドア・扉金物
トップ(エイト)の 門扉固定
アームストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80016224
品番
U3021
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600〜910mm、扉厚30〜40mm
用途
玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質
ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
20
仕上
HL
適合扉
軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)
100以内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300