ショットブラスト用マスキングテープ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40巻) 注文コード 80019775 品番 SB-430 30×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。
ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。

用途
ショットブラスト時のマスキング用に。
下地保護・下敷用
幅(mm)30 厚さ(mm)0.66 グレー 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.92 材質基材(スフ布)、粘着剤(ゴム系粘着剤)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする