ホリコー
ホリコーの マスカー/養生シート・養生ボード
ホリコーの テープ
ホリコーの 下地保護テープ・下敷テープ
ショットブラスト用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8巻)
注文コード
80019818
品番
SB-430 75×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。
ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。
用途
ショットブラスト時のマスキング用に。
下地保護・下敷用
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.66
色
グレー
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.92
材質
基材(スフ布)、粘着剤(ゴム系粘着剤)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。