CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80027053
品番
AB42-2GS-COIL-AC100V
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,164
販売価格(税別)
¥
6,513
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
ポート数
2
作動方式
直動式
種別
部品