AB71-15-12-J5AB-AC200V AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKD 80027805

AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC200 注文コード80027805 品番AB71-15-12-J5AB-AC200V
参考基準価格(税別)¥17,570 販売価格(税込) ¥17,133
販売価格(税別)
15,575
この商品は管接続口径・定格電圧437種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする