グランツ
グランツの ベッド関連
グランツの 介護クッション
ベッド用グリップ2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032245
品番
BG-03 DB
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
スチール、スポンジゴム、アルミ
質量(kg)
9
角度(°)
【スイング部分】0〜150°(30°刻み 5段階調整)
寸法(幅W×高さH)(cm)
117×51.5(差し込み部から44)