フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ベーシック折畳S 5フローレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032480
品番
WB3940
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン
質量(g)
約250
幅(cm)
【グリップ】12.5
全長(cm)
73〜83(5段階調節/2.5ピッチ)