アウルCARE(アウルケア) 140F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80032620 品番OWL40F-BK1-4040
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ご利用者様の体格・体形・症状に応じ6種をラインナップ。
エクスジェルの流動性とウレタンフォームの軽さを組み合わせたコンビネーション(積層構造)クッションです。
通気と防水を兼ね備えた専用カバーが付属しております。

材質本体表材:ウレタン合成皮革 、本体中材:エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム 、本体裏材:滑り止め加工付きナイロン 、カバー表材:ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム 、カバーマチ:ウレタン合成皮革 、カバー裏材:滑り止め加工付きナイロン 質量(kg)約1.1 【本体】ベージュ【カバー】ブラック 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする