萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
デニム防水シーツ ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032787
品番
MR-2042
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ポリエステル100%生地使用、吸水速乾。低価格、安心の日本製商品。
材質
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリウレタンラミネート
色
ブルー
質量(g)
370
寸法(幅W×奥行D)(cm)
145×90