AD11-20A-02A-DC24V AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80038856

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/4 管接続口径Rc3/4 定格電圧(V)DC24 注文コード80038856 品番AD11-20A-02A-DC24V
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥15,359
販売価格(税別)
13,963
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など1571種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 定格電圧(V)DC24 接続口径3/4 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで) 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする