共立
共立の 刈払機
共立の エンジン刈払機・草刈機
共立の 2サイクルタイプ
背負い式エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ハンドル
ループハンドル+バーハンドル&肘当て
燃料タンク容量(L)
1.03
付属品
背負いバンド(胸バンド付)
注文コード
80049727
品番
RME2330BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ハンドル・燃料タンク容量・付属品
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
背負いバンド(胸バンド付)
ハンドル
ループハンドル+バーハンドル&肘当て
燃料タンク容量(L)
1.03
スロットル方式
ダブルトリガー
刈刃外径(Φmm)
付属刈刃:255
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません