背負い式エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドルループハンドル+グリップ 燃料タンク容量(L)1.03 付属品背負いバンド(胸バンド付) 注文コード80049824 品番RMS2630LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はハンドル・燃料タンク容量・付属品など13種類から選べます 他の種類を見る
付属品背負いバンド(胸バンド付) ハンドルループハンドル+グリップ 燃料タンク容量(L)1.03 スロットル方式ツインスロットル 刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする