共立
共立の チェーンソー
共立の チェーンソー本体
共立の エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー(オールラウンドソー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
バー(cm)
30
チェンタイプ
25AP-68E
燃料タンク容量(L)
0.19
注文コード
80049919
品番
CS252W/30SC25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
バー・チェンタイプ・燃料タンク容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
バー:先細スプロケットノーズバー
チェンタイプ
25AP-68E
燃料タンク容量(L)
0.19
オイル量(L)
チェンオイル:0.14
バー(cm)
30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません