共立
共立の チェーンソー
共立の チェーンソー本体
共立の エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー(オールラウンドソー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
バー(cm)
35
チェンタイプ
25AP-76E
燃料タンク容量(L)
0.29
注文コード
80049946
品番
CSA341/35S25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
バー・チェンタイプ・燃料タンク容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
バー:スプロケットノーズバー
チェンタイプ
25AP-76E
燃料タンク容量(L)
0.29
オイル量(L)
チェンオイル:0.23
バー(cm)
35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません