エンジンチェンソー(プロソー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 バー(cm)35 チェンタイプ25AP-76E 燃料タンク容量(L)0.41 注文コード80050059 品番CS37RS/35RVD25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はバー・チェンタイプ・燃料タンク容量など22種類から選べます 他の種類を見る
形状バー:スプロケットノーズバー(先端交換型) チェンタイプ25AP-76E 燃料タンク容量(L)0.41 オイル量(L)チェンオイル:0.24 バー(cm)35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80050059 CS37RS/35RVD25 19581488 CS38RS/35R25 画像準備中 エンジンチェンソー(プロソー) 共立 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80050059 CS37RS/35RVD25 19597588 CS38RS/35R25 エンジンチェンソー(プロソー) 共立 エンジンチェンソー(プロソー) 共立 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする