ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バルコニークランプ 11410-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80050357 品番970536701
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デコレーションシリーズに対応 バルコニー等の手すりに取付できるクランプ。素材は霜や紫外線に強い高品質プラスチックを採用。
防犯ストラップ付き。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。
【設置方法】バルコニーの手すり(角型1〜6cm・ポール型直径5cmまで)に水平にはさみ固定

用途ガーデニング用品として。クランプ ガーデン用品 取付簡単 バルコニー 手すり 専用クランプ 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン 材質プラスチック 質量(g)182 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×8.6×16.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする