木目調ガーデンテーブル (3点セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80050436 品番KHBS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然木のような自然な木の質感とスチールの組み合わせがおしゃれなガーデンテーブル&チェア3点セット。買ってすぐ使える完成品折りたたみ式(組立不要)。
バルコニー、ベランダ、テラス、お庭のコーナーなどに最適なコンパクト設計の屋外用家具。
木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザイン。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。
構造部材スチールは建築・構造物用途料の中・上塗りとしてよく用いられるポリエステル塗装を施しております。
直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。

用途屋外の休憩場所、ベランダやお庭に。ガーデンテーブル ガーデンチェア ベランダ ラウンジ カフェ風 おしゃれ 軽量 折りたたみ ベランダ バルコニー エクステリア 公園 キャンプ リゾート レジャー アウトドア バーベキュー 喫煙所 休憩所 休憩ルーム 休憩室 縁台 ステップ 玄関 屋外用品 軽量 腰掛 セット内容テーブル×1、チェア×2 材質構造部材:スチール(ポリエステル塗装)、天板・座部・背部:PS(ポリスチレン) 質量(kg)(テーブル)6、(チェア)4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(テーブル)55×53.5×71、(チェア)40×46×80 天板寸法(cm)幅55×奥行53.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テーブル)55×7.5×90、(チェア)40×11×92 座面高(cm)約46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする