小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
【抗菌防臭】クレアカラーバスタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
80050540
品番
ZG-62024WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
日常使いにちょうどいい抗菌防臭加工付きのバスタオル。薄手で使い勝手が良く、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。業務用としても最適。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
60×120
生産国
中国
質量(g/枚)
194
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。