曜日別特売
RNTDZ260CN(英語版一般校正証明書付) 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所 80052624

RNTDZ260CN(英語版一般校正証明書付) 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所 80052624
RNTDZ260CN(英語版一般校正証明書付) 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所 80052624

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台トルク調整範囲(cN・m)100~260注文コード80052624品番RNTDZ260CN(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

トルクドライバの特長 P.157
耐電圧AC1000V
感電事故から作業者を守ります。
空転式。
設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。

用途電気自動車、バッテリ、混触防止トルク調整範囲(cN・m)100~260質量(kg)0.24寸法L1(mm)120適合ねじ小ねじ:M4(M4.5)、タッピンねじ:M5,M6精度(%)±3寸法L3(mm)10最小単位1寸法D5(mm)30.4サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする