BQSP120N(校正企業実施一般校正証明書一式付) 【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所 80055370

BQSP120N(校正企業実施一般校正証明書一式付) 【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所 80055370
BQSP120N(校正企業実施一般校正証明書一式付) 【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所 80055370

【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台トルク調整範囲(N・m)60~120注文コード80055370品番BQSP120N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

左右ねじ締付け用。
単能形。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。

用途組み立て、量産用。トルク調整範囲(N・m)60~120角ドライブ(mm)12.7全長(mm)380質量(kg)0.73寸法d(mm)21.7有効長(mm)314.5寸法D(mm)34頭部寸法(mm)R:18.8、h:33.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付最小単位0.1最大トルク時の手力(N)382主な用途組み立て、量産用。寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする