画像準備中

接続・省配線(制御機器)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80055616 品番RM12BPE-4S(81)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし 寸法(mm)【シェル】12 極数4 定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V 耐電圧1500 V Max. 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)4 最高使用温度(℃)85 外装【材質】金属【表面仕上】ニッケル ケーブル外径(Φmm)8 シールド機能なし ロックバイヨネット メッキ【接点部】銀 結線方法半田付け 最低使用温度(℃)-25 挿抜回数2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする