曜日別特売

ハイルーフSi

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色110スレートブラック
内容量1缶(15kg)注文コード80056709品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

弱溶剤1液型シリコン変性樹脂系
ノンクロム、ノン鉛タイプで、環境に優しい塗料です。ウレタン樹脂よりも一段階耐候性や耐久性が高くなっており、屋根用の塗料としてベーシックに使用されているタイプです。幅広い温度条件での施工が可能ですから、使い勝手が非常に良い塗料です。

用途
用途:カラーベスト、鋼板屋根のトップコート等
色
110スレートブラック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする