大同塗料
大同塗料の 屋根/瓦/トタン用
大同塗料の 屋根
イージーワン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
80056867
品番
-
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
弱溶剤1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)
塗料用シンナーで希釈が出来、鉛・クロムなども含まない環境に優しい塗料です。1液型で使い勝手も良く、強力な付着性と防食性を兼ね備えています。
用途
用途:鉄鋼材、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、電気亜鉛めっき鋼鈑、アルミニウム等
(上塗り塗料が強溶剤タイプの2液型塗料の場合はリフティングを起こす可能性がありますので、「ヤネタイト」をご使用下さい)
色
グレー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません