画像準備中

ハイルーフマイルドシリコン遮熱型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1セット×1kg) 515ブラック(黒)クール 注文コード80057287 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はなど40種類から選べます 他の種類を見る

弱溶剤2液型シリコン樹脂系
基本的な性能は「ハイルーフマイルドシリコン」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)

用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 515ブラック(黒)クール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする