画像準備中

ハイルーフマイルドフッソ上塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1セット×1kg) 015ブラック(黒) 注文コード80057750 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

弱溶剤2液型フッ素樹脂系
通常の屋根用フッ素樹脂系塗料は、標準仕様が3工程なのに対し、2工程で仕上げることが出来るのが最大の特長です。耐候性に極めて優れたフッ素樹脂系塗料ですから、仕上がり時の色艶、光沢をより長く持続させることが出来ます。乾燥性も早く作業性が良好なうえに2工程で済みますから、施工時のトータルコストという点では大きなメリットがあります。(注:上塗り用塗料と下塗り用塗料は別の種類になります。)

用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 015ブラック(黒) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする