画像準備中

ヤネタイトマイルド 下塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1セット×1kg) 注文コード80058425 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

弱溶剤2液型変性エポキシ樹脂系
基本的な性能は「ヤネタイト」と一緒です。塗料用シンナーで希釈出来ますので、臭気が少なく作業環境に優しい塗料です。鉛・クロムのような重金属を含まない無公害型の塗料です。

用途用途:金属屋根、旧塗膜のあるカラーベスト・コロニアル、スレート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする